Motion
7100100028 FIXATIONS SCOTCH EXTREME RFD7090, 1 PO X 3 PO (25, 4 MM X 76, 2

3M
7100100028 SCOTCH EXTREME FASTENERS RFD7090, 1 IN X 3 IN (25, 4 MM X 76, 2

Attaches extrêmes Scotch™ RFD7090, 25,4 mm x 76,2 mm (1 po x 3 po), jeux de bandes transparentes 2
N° D’ARTICLE MI09483566
N° MFR7100100028 SCOTCH EXTREME FASTENERS RFD7090, 1 IN X 3 IN (25, 4 MM X 76, 2
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100100028 SCOTCH EXTREME FASTENERS RFD7090, 1 IN X 3 IN (25, 4 MM X 76, 2

Attaches extrêmes Scotch™ RFD7090, 25,4 mm x 76,2 mm (1 po x 3 po), jeux de bandes transparentes 2
N° D’ARTICLE MI09483566
N° MFR7100100028 SCOTCH EXTREME FASTENERS RFD7090, 1 IN X 3 IN (25, 4 MM X 76, 2
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141234397
  • CUP_NON
    00051141234397

Aperçu

Description du fabricant
7100100028 FIXATIONS EXTRÊMES SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une liaison puissante au contact
  • Peut supporter jusqu’à 10 lb (1 ensemble contient 2 lb)
  • Dure jusqu’à 1000 fermetures
  • Résistant aux intempéries, à la saleté et aux rayons UV
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces vernies/scellées, le bois, le métal nu, les cloisons sèches, le plastique et plus encore
  • Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du pays et du monde entier
  • Dimensions : 1 po x 3 po
  • Couleur : Transparent
  • Contenu de l’emballage : 4 ensembles de bandes/emballage