Motion
CONNECTEUR À EXTRÉMITÉ FERMÉE 7100164981 3M , ISOLÉ EN NYLON, INSERT EN CUIVRE, S-31-

3M
7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-

Connecteur à extrémité fermée 3M™ , isolé en nylon, insertion en cuivre, S-31-A, en vrac, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI09483863
N° MFR7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-
Prix0.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-

Connecteur à extrémité fermée 3M™ , isolé en nylon, insertion en cuivre, S-31-A, en vrac, 5000/caisse
N° D’ARTICLE MI09483863
N° MFR7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-
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
Prix0.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051138980443
  • Quantité minimale de la commande
    5000
  • CUP_NON
    00051138980443

Aperçu

Description du fabricant
7100164981 3M CONNECTEUR À EXTRÉMITÉ FERMÉE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril isolé en nylon assure un ajustement sûr et offre une performance fiable
  • Une extrémité lisse et évasée permet une insertion rapide du fil
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 18 à 10 AWG
  • L’insert en cuivre offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 5000/caisse