Motion
SB21665

3M
SB21665

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09483929
N° MFRSB21665
Prix28.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SB21665

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09483929
N° MFRSB21665
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
Prix28.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.2500 po, 6.34 mm
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.34 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Enlèvement du revêtement, élimination de la corrosion, élimination de l’oxyde, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, décapage de la peinture, élimination de la rouille, enlèvement du scellant, décapage de la peinture sur métal, décapage, préparation de la surface pour la peinture, préparation de la surface, préparation du soudage, élimination de la décoloration du soudage (acier inoxydable)
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    7100176086
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060216651
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, oxyde, peinture, scellant, caoutchouc souple, acier inoxydable
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060216651

Aperçu

Description du fabricant
7100176086 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille importante, la peinture épaisse, la corrosion et nettoie les soudures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium enlève agressivement la couche supérieure et nettoie le métal nu en dessous
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée et faible vibration