Motion
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 7010365534 SCOTCH-BRITE, XL-WL, 8S FINE, 8 PO X 9/16 I

3M
7010365534 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 8 IN X 9/16 I

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S Fine, 8 po x 9/16 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09483935
N° MFR7010365534 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 8 IN X 9/16 I
Prix242.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365534 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 8 IN X 9/16 I

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8S Fine, 8 po x 9/16 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09483935
N° MFR7010365534 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 8 IN X 9/16 I
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
Prix242.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5625 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011648248
  • CUP_NON
    00048011648248

Aperçu

Description du fabricant
7010365534 ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur