Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE EN POLYOLÉFINE TRÈS FLEXIBLE 7100025261 3M  SFTW-203 1 PO NOIR

3M
7100025261 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1" BLACK

3M™ Tube thermorétractable en polyoléfine de SFTW-203 1 po, noir, 24.0/8.0 mm, rouleau de 30.5 m
N° D’ARTICLE MI09484118
N° MFR7100025261 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1" BLACK
Prix2.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100025261 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1" BLACK

3M™ Tube thermorétractable en polyoléfine de SFTW-203 1 po, noir, 24.0/8.0 mm, rouleau de 30.5 m
N° D’ARTICLE MI09484118
N° MFR7100025261 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1" BLACK
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
Prix2.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Fabriqué en polyoléfine souple • Rapport de rétrécissement 3:1 • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, classe 1, certifié CSA et conforme RoHS
  • CUP_NON
    18712403566630

Aperçu

Description du fabricant
POLYOLÉFINE 7100025261 3M TRÈS FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Rapport de réduction 3:1
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Classe 1, Certifié CSA et conforme à RoHS