Motion
7100112244 3M LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT SF402AF-FM, MOUSSE, GRISES ANTI-F

3M
7100112244 3M SECUREFIT PROTECTIVE EYEWEAR SF402AF-FM, FOAM, GREY ANTI-F

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF402AF-FM, en mousse, lentilles grises antibuée
N° D’ARTICLE MI09484185
N° MFR7100112244 3M SECUREFIT PROTECTIVE EYEWEAR SF402AF-FM, FOAM, GREY ANTI-F
Prix12.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100112244 3M SECUREFIT PROTECTIVE EYEWEAR SF402AF-FM, FOAM, GREY ANTI-F

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF402AF-FM, en mousse, lentilles grises antibuée
N° D’ARTICLE MI09484185
N° MFR7100112244 3M SECUREFIT PROTECTIVE EYEWEAR SF402AF-FM, FOAM, GREY ANTI-F
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
Prix12.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.552 lb

Détails

  • Caractéristiques de confort
    3M™ Technologie de branches à diffusion de pression
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF402AF-FM
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131275657
  • Série
    400
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131275657

Aperçu

Description du fabricant
7100112244 3M PROTECTION SÉCURISÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception élégante pèse moins de 1oz
  • Embout nasal doux et ajustable pour aider à réduire le glissement
  • Intègre des branches à deux matériaux pour offrir un confort coussiné et un style amélioré et est doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, une avancée scientifique qui aide à diffuser la pression sur l’oreille
  • Confort amélioré des tempes sans compromettre la sécurité de l’ajustement pour une main-d’œuvre diversifiée
  • Lentille en polycarbonate transparent avec revêtement antibuée absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Le joint d’étanchéité amovible doublé de mousse aide à garder les débris hors de vos yeux tout en offrant confort et amorti.
  • S’installe sur les lunettes de protection 3M™ SecureFit de série 400