Motion
7010398910 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES POUR AUTOMOBILE SMS, 0,300 D.I. DE PO, SQU BLANC

3M
7010398910 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .300 INCH I.D., WHITE SQU

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,300 po, carrés blancs, longueur de 50 mm, 14000 par carton, 14000/caisse
N° D’ARTICLE MI09484857
N° MFR7010398910 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .300 INCH I.D., WHITE SQU
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010398910 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .300 INCH I.D., WHITE SQU

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,300 po, carrés blancs, longueur de 50 mm, 14000 par carton, 14000/caisse
N° D’ARTICLE MI09484857
N° MFR7010398910 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .300 INCH I.D., WHITE SQU
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
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Spécialement conçu pour les faisceaux de câbles automobiles • Retardateur de flamme • Convient à l’isolation des épissures de fils de VR, de camion, de tracteur, d’équipement lourd et de marine, des composants en ligne, des fusibles et des bornes • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135446874
  • CUP_NON
    00051135446874

Aperçu

Description du fabricant
7010398910 3M THERMORÉTRACTABLE AUTOMOBILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour les faisceaux de fils automobiles
  • Résistant à la flamme
  • Convient à l’isolation des VR, camions, tracteurs, équipements lourds et épissures de fils marins, composants en ligne, liaisons et bornes fusibles
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE