Motion
7100038650 3M SCELLANT POUR LA FUMÉE ET LE SON SS 100, BLANC, PAQUET DE SAUCISSES DE 20 OZ LIQ.,

3M
7100038650 3M SMOKE AND SOUND SEALANT SS 100, WHITE, 20 FL OZ SAUSAGE PACK,

3M™ Scellant pour fumée et son SS 100, blanc, paquet de saucisses de 20 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09485117
N° MFR7100038650 3M SMOKE AND SOUND SEALANT SS 100, WHITE, 20 FL OZ SAUSAGE PACK,
Prix18.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100038650 3M SMOKE AND SOUND SEALANT SS 100, WHITE, 20 FL OZ SAUSAGE PACK,

3M™ Scellant pour fumée et son SS 100, blanc, paquet de saucisses de 20 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09485117
N° MFR7100038650 3M SMOKE AND SOUND SEALANT SS 100, WHITE, 20 FL OZ SAUSAGE PACK,
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
Prix18.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.166 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115549236
  • CUP_NON
    00051115549236

Aperçu

Description du fabricant
7100038650 3M SCELLANT POUR LA FUMÉE ET LE BRUIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Crée une barrière efficace pour atténuer la propagation de la fumée et des gaz toxiques
  • Aide à minimiser le transfert du son
  • Capacité de mouvement de +/- 10 %
  • Une ébauche efficace
  • Réentrable/réparable
  • Formule résistante à l’affaissement
  • Se nettoie à l’eau
  • Paintabile