Motion
APPAREIL RESPIRATOIRE À ÉPURATION D’AIR MOTORISÉ 7100150923 3M VERSAFLO FACILE À NETTOYER

3M
7100150923 3M VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR EASY CLEAN ASSEMBL

3M™ Ensemble respirateur purificateur d’air motorisé Versaflo TR-814N/94247(AAD), 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09485373
N° MFR7100150923 3M VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR EASY CLEAN ASSEMBL
Prix3,527.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100150923 3M VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR EASY CLEAN ASSEMBL

3M™ Ensemble respirateur purificateur d’air motorisé Versaflo TR-814N/94247(AAD), 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09485373
N° MFR7100150923 3M VERSAFLO POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR EASY CLEAN ASSEMBL
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
Prix3,527.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.894 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308942472
  • CUP_NON
    00076308942472

Aperçu

Description du fabricant
7100150923 3M VERSAFLO AIR ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La nouvelle norme en matière de protection intrinsèquement sûre – Le TR-800 est un souffleur PAPR homologué Division I pour les Classes I, II et III selon la norme UL la plus récente (UL 60079, 6e édition, 2013)
  • Plus d’options pour plus de tâches - Choisissez parmi des filtres à particules ou des cartouches combinées de gaz et de vapeurs pour une protection dans une variété d’environnements
  • Travaillez à votre propre vitesse - Plusieurs débits d’air vous permettent de contrôler votre confort
  • Lorsque le nettoyage est essentiel, la ceinture facile à nettoyer et les couvercles de tube respiratoire jetables en option et la trousse de rangement et de nettoyage permettent d’économiser du temps et des efforts, ouvrant la voie à une productivité accrue.