Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 po
- Poids2.990 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Construction à technologie de plis avancée pour surface élevée par rapport aux filtres concurrents : débits de produit plus élevés pour une durée de vie prolongée, coûts d’exploitation de filtration totaux plus faibles et chutes de pression plus faibles pour des débits plus élevés.
- Performance absolue du filtre. Qualité et rendements de produits supérieurs.
- Média filtrant multicouches à porosité graduelle. Capturer le contaminant à travers le support du filtre pour aider à maximiser la durée de vie du filtre. Capacité de rétention des contaminants plus élevée.
- Construction en polypropylène sans adhésifs ni surfactants. Niveaux extractibles très faibles pour une pureté optimale du filtrat. Vaste compatibilité chimique pour la plupart des applications de processus agressifs.
- Versions testées par intégrité à 100 % disponibles. Préqualification et cohérence dans les applications critiques. Convient à la filtration finale dans de nombreuses applications.