Spécifications
Dimensions
- Poids20.648 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Construction à technologie de plis avancée pour une surface extrêmement élevée – des débits de produit plus élevés pour une durée de vie exceptionnellement longue. Réduction des coûts d’exploitation totaux de filtration. Baisses de pression pour des débits plus élevés
- Rendement absolu du filtre – retrait constant et reproductible des contaminants. Qualité et rendement des produits supérieurs
- Matériau filtrant multicouche à densité graduée – piégeage sélectif du contaminant dans tout le média filtrant pour maximiser la durée de vie du filtre. Capacité de rétention des contaminants plus élevée
- Composants de cartouche en polypropylène sans adhésifs ni surfactants – très faibles niveaux extractibles pour une pureté optimale du filtrat. Vaste compatibilité chimique pour la plupart des applications de processus agressifs
- Versions testées avec intégrité à 100 % disponibles – préqualification et assurance dans les applications critiques. Convient à la filtration finale dans de nombreuses applications
- Construction robuste de la cartouche en polypropylène – prolonge la durée de vie utile et est compatible avec une large gamme de solvants et de solutions de nettoyage