Spécifications
Dimensions
- Centre Distance4.2870 po
- Dimensions du boîtier(L) 13.6100 po x (H) 11.3750 po x (L) 9.5000 po
- Hauteur du boîtier11.3750 po
- Longueur du boîtier13.6100 po
- Largeur du boîtier9.5000 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio58.92:1
- Facteur de service1.00
- Poids212 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée4.4500 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant662798788999
- Type de montageES
- Régime de sortie29.7 tr/min
- Couple de sortie8500
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieHERA75
- StyleES