Motion
7100117161

3M HEALTH CARE
7100117161

Capsule filtre 3M™ Betafine de la série PPG, PPG250J01AA01, 10 po, ABS 2.5 um, sanitaire, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09488764
N° MFR7100117161
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100117161

Capsule filtre 3M™ Betafine de la série PPG, PPG250J01AA01, 10 po, ABS 2.5 um, sanitaire, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09488764
N° MFR7100117161
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    2.373 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100117161 3M SÉRIE BETAFINE PPG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à technologie de plis avancée offre jusqu’à 50 % plus de surface que nos filtres plissés standard
  • Le filtre à cote absolue permet d’obtenir un produit de haute qualité
  • Les milieux filtrants multicouches à porosité graduelle capturent les contaminants dans l’ensemble du milieu filtrant pour aider à augmenter la durée de vie du filtre par rapport aux milieux à porosité uniforme
  • La construction en polypropylène est exempte d’adhésifs et de surfactants et offre de faibles niveaux extractibles lorsqu’elle est utilisée avec des solvants compatibles