Motion
7100074377

3M HEALTH CARE
7100074377

3M™ Cartouche filtrante Zeta Plus™ série H 4516701 10H, 8 po x 6.7 po, 8 cellules, nitrile, 8/caisse
N° D’ARTICLE MI09488777
N° MFR7100074377
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100074377

3M™ Cartouche filtrante Zeta Plus™ série H 4516701 10H, 8 po x 6.7 po, 8 cellules, nitrile, 8/caisse
N° D’ARTICLE MI09488777
N° MFR7100074377
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.6 po
  • Poids
    2.195 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100074377 3M ZETA PLUS SÉRIE H
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le filtre haute résistance à la traction humide résiste à plusieurs cycles de vapeur et de désinfection à l’eau chaude
  • La durée de vie prolongée du filtre offre des débits élevés, moins de remplacements et des coûts d’exploitation réduits par rapport aux filtres à plaques et à châssis conventionnels
  • La filtration en profondeur et l’adsorption électrocinétique permettent une réduction efficace de la brume et des particules à des valeurs nominales de microns inférieures à celles de la seule valeur nominale mécanique
  • Une variété de tailles de cartouches offrent des options flexibles pour les exigences de débit
  • Tous les composants sont homologués FDA CFR 21 pour une utilisation avec les applications de filtre pour aliments et boissons