Motion
JANTES UNITISÉES 7010309356 SCOTCH-BRITE EXL, XL-UW, 2S FINES, 2 PO X 1/2 PO

3M
7010309356 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 2 IN X 1/2 IN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2S po de fin, 2 po x 1/2 po x 1/4 po, SPR 15111A, 30 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490151
N° MFR7010309356 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 2 IN X 1/2 IN
Prix13.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010309356 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 2 IN X 1/2 IN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2S po de fin, 2 po x 1/2 po x 1/4 po, SPR 15111A, 30 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490151
N° MFR7010309356 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, XL-UW, 2S FINE, 2 IN X 1/2 IN
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
Prix13.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée EXL 7010309356 Scotch-Brite XL-UW est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium à grain fin 2S et présente un diamètre de meule de 2 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, ce qui convient aux tâches d’ébavurage léger.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011175119
  • CUP_NON
    00048011175119

Aperçu

Description du fabricant
7010309356 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur