Motion
MEULE DE FINITION EN MÉTAL SCOTCH-BRITE 7010329675 , MF-WL, 5A GROS, 6

3M
7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6

Scotch-Brite™ Roue de finition en métal, MF-WL, 5A grossière, 6 po x 2 po x 1-1/4 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490273
N° MFR7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6
Prix402.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6

Scotch-Brite™ Roue de finition en métal, MF-WL, 5A grossière, 6 po x 2 po x 1-1/4 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490273
N° MFR7010329675 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL, MF-WL, 5A COARSE, 6
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
Prix402.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011300115
  • CUP_NON
    00048011300115

Aperçu

Description du fabricant
7010329675 ÉCOSSE-MÉTAL BRILLANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme