Motion
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE HOOKIT 7100138343 SCOTCH-BRITE, CP-HA, A/O MOYEN,

3M
7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur beige
N° D’ARTICLE MI09490590
N° MFR7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,
Prix11.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur beige
N° D’ARTICLE MI09490590
N° MFR7100138343 SCOTCH-BRITE HOOKIT CUT AND POLISH DISC, CP-HA, A/O MEDIUM,
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
Prix11.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011602318
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011602318

Aperçu

Description du fabricant
7100138343 COUPE CROCHET-BRITE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe agressivement tout en laissant une finition fine
  • Le filet ouvert résiste au chargement, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Idéal pour le mélange et la finition
  • Peut être utilisé avec une ponceuse orbitale aléatoire ou une ponceuse à disque
  • La fixation à boucles et à crochets facilite le changement des disques