Motion
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7100015837 3M  8658DL IGNIFUGE TRANSPARENT

3M
7100015837 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8658DL FLAME RETARDANT TRANSPARE

3M™ Polyurethane Protective Tape 8658DL, Transparent, Flame Retardant, 4 in x 36 yd, 2 Roll/Case
N° D’ARTICLE MI09490725
N° MFR7100015837 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8658DL FLAME RETARDANT TRANSPARE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100015837 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8658DL FLAME RETARDANT TRANSPARE

3M™ Polyurethane Protective Tape 8658DL, Transparent, Flame Retardant, 4 in x 36 yd, 2 Roll/Case
N° D’ARTICLE MI09490725
N° MFR7100015837 3M POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8658DL FLAME RETARDANT TRANSPARE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.393 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011636931
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • CUP_NON
    00048011636931

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION EN POLYURÉTHANE 7100015837 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban ignifuge conforme à la norme FAR 25.852 pour les certifications de brûlures intérieures d’aéronef
  • La double doublure aide à améliorer le processus d’installation en agissant comme aide à l’installation pendant les intervalles d’entretien et l’installation du monument
  • Le polyuréthane élastomère thermoplastique résiste à l’abrasion, aux égratignures, à l’érosion, à la corrosion, aux déchirures et aux perforations
  • Excellente barrière contre les liquides
  • ce qui en fait un choix idéal pour le scellement des joints dans les panneaux de plancher, les lavabos et les cuisines
  • Le ruban conformable est facile à appliquer et se conforme aux surfaces courbes et inégales