Motion
ROUE UNIE 7010310025 ÉBARBEUR ET FINI SCOTCH-BRITE, 6 PO X 1/2 PO

3M
7010310025 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2

Disque de finition - 6.0000 po de diamètre, céramique de forme précise, 7500 tr/min, 1.0000 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI09491105
N° MFR7010310025 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2
Prix110.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310025 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2

Disque de finition - 6.0000 po de diamètre, céramique de forme précise, 7500 tr/min, 1.0000 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI09491105
N° MFR7010310025 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1/2
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
Prix110.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1.0000 po
  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, ébavurage, finition, raffinage
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    48011650760
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011650760
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Trou central
  • CUP_NON
    00048011650760

Aperçu

Description du fabricant
7010310025 ÉBARBEUR À SCOTCH-BRITE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • Le grain en forme de précision 3M est conçu pour couper rapidement et tranchant, permettant un retrait plus rapide de la bavure
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus