Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7100148963 3M  662XW, 1.968 PO X 1968 PO, 3 MIL, SH

3M
7100148963 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 1.968 IN X 1968 IN, 3 MIL, SH

3M™ Pellicule de recouvrement diamantée 662XW, 1.968 po x 1968 po, 3 mil, feuille
N° D’ARTICLE MI09491351
N° MFR7100148963 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 1.968 IN X 1968 IN, 3 MIL, SH
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100148963 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 1.968 IN X 1968 IN, 3 MIL, SH

3M™ Pellicule de recouvrement diamantée 662XW, 1.968 po x 1968 po, 3 mil, feuille
N° D’ARTICLE MI09491351
N° MFR7100148963 3M DIAMOND LAPPING FILM 662XW, 1.968 IN X 1968 IN, 3 MIL, SH
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
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.001 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111901984
  • CUP_NON
    00051111901984

Aperçu

Description du fabricant
7100148963 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une concentration de diamant plus élevée et une liaison en résine plus forte donnent à ce produit une durabilité accrue et un taux de coupe accru par rapport à notre pellicule de chevauchement de diamant standard
  • Débit accru
  • Surface plate, sans arrondissement
  • Bonne finition
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements de disque
  • Disponible en disques, rouleaux et feuilles