Motion
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT 7010307775 3M  658WY, MAILLE 220 , 12 PO X NH, MATRICE 120

3M
7010307775 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 220 MESH, 12 IN X NH, DIE 120

Disque en tissu Diamond PSA 3M™ 658WY, maille 220 , 12 po x NH, matrice 1200B, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491669
N° MFR7010307775 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 220 MESH, 12 IN X NH, DIE 120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307775 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 220 MESH, 12 IN X NH, DIE 120

Disque en tissu Diamond PSA 3M™ 658WY, maille 220 , 12 po x NH, matrice 1200B, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491669
N° MFR7010307775 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 220 MESH, 12 IN X NH, DIE 120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198687
  • CUP_NON
    00051115198687

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT 7010307775 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour le meulage et la finition de matériaux difficiles à meuler
  • Le minéral diamanté offre des finitions uniformes
  • Le chiffon de poids J est flexible, durable et résistant à l’eau pour une utilisation avec des liquides de refroidissement
  • L’endos adhésif sensible à la pression (PSA) permet une fixation facile du disque et un retrait propre
  • La liaison à la résine est durable et résistante à la chaleur