Motion
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT 7010360933 3M  658WY, MAILLE 600 , 10 PO X NH, MATRICE 100

3M
7010360933 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 600 MESH, 10 IN X NH, DIE 100

Disque en tissu Diamond PSA 3M™ 658WY, maille 600 , 10 po x NH, matrice 1000C, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491676
N° MFR7010360933 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 600 MESH, 10 IN X NH, DIE 100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360933 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 600 MESH, 10 IN X NH, DIE 100

Disque en tissu Diamond PSA 3M™ 658WY, maille 600 , 10 po x NH, matrice 1000C, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491676
N° MFR7010360933 3M DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY, 600 MESH, 10 IN X NH, DIE 100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198717
  • CUP_NON
    00051115198717

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT 7010360933 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour le meulage et la finition de matériaux difficiles à meuler
  • Le minéral diamanté offre des finitions uniformes
  • Le chiffon de poids J est flexible, durable et résistant à l’eau pour une utilisation avec des liquides de refroidissement
  • L’endos adhésif sensible à la pression (PSA) permet une fixation facile du disque et un retrait propre
  • La liaison à la résine est durable et résistante à la chaleur