Motion
7010308230 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 237AA, 3 PO X 18-27/32 PO A45 X POIDS

3M
7010308230 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3 IN X 18-27/32 IN A45 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, 3 po x 18-27/32 po A45 poids X Full-Flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491957
N° MFR7010308230 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3 IN X 18-27/32 IN A45 X-WEIGHT
Prix17.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308230 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3 IN X 18-27/32 IN A45 X-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, 3 po x 18-27/32 po A45 poids X Full-Flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491957
N° MFR7010308230 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3 IN X 18-27/32 IN A45 X-WEIGHT
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
Prix17.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18.84 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115276705
  • CUP_NON
    00051115276705

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010308230 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels