Motion
7000121881 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 850308, 8 PO X 3 PO X 3 PO 8A M

3M
7000121881 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850308, 8 IN X 3 IN X 3 IN 8A M

Roue 850308, 8 po x 3 po x 3 po 8A MOYENNE, 2 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI09492270
N° MFR7000121881 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850308, 8 IN X 3 IN X 3 IN 8A M
Prix612.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121881 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850308, 8 IN X 3 IN X 3 IN 8A M

Roue 850308, 8 po x 3 po x 3 po 8A MOYENNE, 2 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI09492270
N° MFR7000121881 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850308, 8 IN X 3 IN X 3 IN 8A M
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
Prix612.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissé GP Plus 7000121881 standard 850308 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 3 po et un diamètre de trou central de 3 po dans une configuration 8A ME, conçue pour un ébavurage et une finition modérés.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331831
  • CUP_NON
    00051115331831

Aperçu

Description du fabricant
7000121881 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif