Motion
MEULE À FINIS MULTIPLES 7010330651 ABRASIFS STANDARD 856491, 8 PO X 2 PO

3M
7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN

Roue multi-finis abrasifs de série 856491, 8 po x 2 po x 3 po 2S CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492282
N° MFR7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN
Prix255.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN

Roue multi-finis abrasifs de série 856491, 8 po x 2 po x 3 po 2S CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492282
N° MFR7010330651 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856491, 8 IN X 2 IN
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
Prix255.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d'ébavurage et non tissée à finition multiple 856491 standard 7010330651 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po et une épaisseur de meule de 2 po, conçu pour les applications de mélange et de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332210
  • CUP_NON
    00051115332210

Aperçu

Description du fabricant
7010330651 ABRASIFS STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à faible densité couvre plus de surface lorsqu’une légère pression est appliquée
  • Minéral carbure de silicium, disponible dans une gamme de grades, coupe tranchant pour la finition finale
  • Fonctionne en douceur pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Les fibres de nylon non métalliques empêchent la contamination de la pièce, y compris les taches et les imperfections
  • La toile ouverte s’adapte à la pièce, ce qui empêche les entailles et les entailles