Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.2630 po
- Dimensions du boîtier(L) 8.0200 po x (H) 7.1400 po x (L) 6.7500 po
- Hauteur du boîtier7.1400 po
- Longueur du boîtier8.0200 po
- Largeur du boîtier6.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal50:1
- Ratio52.50:1
- Facteur de service1.00
- Poids50 lb
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Puissance d’entrée1.5300 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant662961039064
- Type de montageEK
- Régime de sortie33.3 tr/min
- Couple de sortie2600
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieHERA45
- StyleEK