Motion
7010366948 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 852109, 521 2 PO X 1/4

3M
7010366948 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852109, 521 2 IN X 1/4

Roue unitaire pour abrasifs de série de 852109 po, 521 2 po x 1/4 po x 1/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492533
N° MFR7010366948 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852109, 521 2 IN X 1/4
Prix10.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366948 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852109, 521 2 IN X 1/4

Roue unitaire pour abrasifs de série de 852109 po, 521 2 po x 1/4 po x 1/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492533
N° MFR7010366948 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 852109, 521 2 IN X 1/4
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
Prix10.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule unifiée A/O 7010366948 standard 852109 non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 2 po et une épaisseur de meule de 1/4 po, conçu pour un ébavurage et une préparation de surface modérés.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115353796
  • CUP_NON
    00051115353796

Aperçu

Description du fabricant
7010366948 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité douce mélange les surfaces pour une finition lisse
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)