Spécifications
Dimensions
- Diamètre total3 po
- Largeur totale0.25 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Description longueLa meule unifiée 852437 non tissée et d’ébavurage 7010330284 Standard Abrasives S/C est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1/4 po, conçue pour les travaux de mélange et de finition.
- Numéro CUP du fabricant00051115353895
- CUP_NON00051115353895
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
- La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
- Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
- Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
- Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande flexibilité et polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
- Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
- La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-12˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.