Motion
7010310378 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 890189, 821 4 PO X 1 PO

3M
7010310378 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890189, 821 4 IN X 1 IN

Roue unitaire des abrasifs de série de 890189 po, 821 4 po x 1 po x 1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492677
N° MFR7010310378 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890189, 821 4 IN X 1 IN
Prix109.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310378 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890189, 821 4 IN X 1 IN

Roue unitaire des abrasifs de série de 890189 po, 821 4 po x 1 po x 1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492677
N° MFR7010310378 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890189, 821 4 IN X 1 IN
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
Prix109.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule unifiée 890189 non tissée et ébavurage 7010310378 A/O standard est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 4 po et une épaisseur de meule de 1 po, conçue pour les opérations de finition plus lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115356384
  • CUP_NON
    00051115356384

Aperçu

Description du fabricant
7010310378 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébavurage et de polissage supérieurs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)