Motion
7010367313 ABRASIFS STANDARD GP PLUS ROUE 850286, 12 PO X 1/2 PO X 5 PO 8

3M
7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8

Roue 850286, 12 po x 1/2 po x 5 po 8A MOYENNE, 5 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI09492793
N° MFR7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8
Prix226.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8

Roue 850286, 12 po x 1/2 po x 5 po 8A MOYENNE, 5 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI09492793
N° MFR7010367313 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850286, 12 IN X 1/2 IN X 5 IN 8
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
Prix226.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissé GP Plus 7010367313 standard 850286 est construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration 8A , idéal pour un ébavurage modéré.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370267
  • CUP_NON
    00051115370267

Aperçu

Description du fabricant
7010367313 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif