Motion
7010310160 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 850345, 6 PO X 1/2 PO X 1 PO 11

3M
7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11

Roue d’abrasifs de série de 850345, 6 po x 1/2 po x 1 po 11S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492823
N° MFR7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11
Prix130.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11

Roue d’abrasifs de série de 850345, 6 po x 1/2 po x 1 po 11S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492823
N° MFR7010310160 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850345, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 11
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
Prix130.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée GP Plus 7010310160 standard 850345 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un diamètre de trou central de 1 po dans une configuration de 11S , idéal pour le conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370816
  • CUP_NON
    00051115370816

Aperçu

Description du fabricant
7010310160 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif