Motion
0270-02586

HUB CITY INC
0270-02586

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 2.4375 po
N° D’ARTICLE MI09493449
N° MFR0270-02586
Prix18,390.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-02586

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 150:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 2.4375 po
N° D’ARTICLE MI09493449
N° MFR0270-02586

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,390.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6007
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6007
  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    661 po/lb;74.7 nm
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    150:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    515 lb, 233.6 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.95 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.95 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW6007-150/1 WR
  • Puissance d’entrée maximale
    5.95 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    Série GW
  • Style
    Double réduction
  • Couple nominal (po-lb)
    661 po-lb;74.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-02586 GW6007 150/1 WR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon