Motion
0270-05017

HUB CITY INC
0270-05017

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 2.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09493892
N° MFR0270-05017
Prix12,840.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05017

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 2.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09493892
N° MFR0270-05017
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
Prix12,840.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    85 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.37 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    288 lb, 130.63 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    15.71 hp
  • Puissance nominale en service normal
    15.71 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW601-20/1 B WR
  • Puissance d’entrée maximale
    15.71 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    GW60
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.37 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05017 GW601 20/1 B WR