Motion
0270-05941

HUB CITY INC
0270-05941

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, taille de sortie 2.4375 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09493935
N° MFR0270-05941
Prix14,861.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-05941

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, taille de sortie 2.4375 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09493935
N° MFR0270-05941
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
Prix14,861.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    607
  • Débit maximal tr/min
    85 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    644 po/lb;72.762 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30.0000 po;762 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po;1219.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po;609.60 mm
  • Poids
    363 lb, 164.654 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    15.71 hp
  • Puissance nominale en service normal
    15.71 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW607-20/1 L WR
  • Puissance d’entrée maximale
    15.71 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    644 po-lb;72.762 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0270-05941 GW607 20/1 L WR