Motion
COURROIE EN TISSU 7010326095 3M TRIZACT 217EA, A16 POIDS JE, 2 PO X 48 PO,

3M
7010326095 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2 IN X 48 IN,

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A16 poids JE, 2 po x 48 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499389
N° MFR7010326095 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2 IN X 48 IN,
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326095 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2 IN X 48 IN,

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A16 poids JE, 2 po x 48 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499389
N° MFR7010326095 3M TRIZACT CLOTH BELT 217EA, A16 JE-WEIGHT, 2 IN X 48 IN,
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
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119798586
  • CUP_NON
    00051119798586

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010326095 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides microrepliquées s’usent pour exposer continuellement les minéraux frais pour une coupe uniforme tout au long de la durée de vie de la ceinture
  • L’endos flexible en tissu de coton de poids JE coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La cohérence et la longue durée de vie de l’abrasif rendent cette courroie idéale pour les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour les applications à pression légère, permet à l’abrasif de se décomposer et de maintenir la coupe et de produire des finitions uniformes
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement conventionnels
  • L’aide au meulage aide à prévenir le gauchissement et la décoloration liés à la chaleur