Motion
COURROIE EN TISSU TRIZACT 7010325921 3M  237AA, A45 X POIDS, 1-1/2 PO X 72 PO

3M
7010325921 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A45 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A45 poids X, 1-1/2 po x 72 po, Film-lok, Pleine flexion, festonné A, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499731
N° MFR7010325921 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A45 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN
Prix28.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325921 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A45 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A45 poids X, 1-1/2 po x 72 po, Film-lok, Pleine flexion, festonné A, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09499731
N° MFR7010325921 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A45 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 72 IN
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
Prix28.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125230308
  • CUP_NON
    00051125230308

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010325921 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels