Motion
COURROIE EN TISSU 7010298914 3M  777F, 1 PO X 6-9/32 PO 80 YF-WEIGHT L-FLEX, 500 PE

3M
7010298914 3M CLOTH BELT 777F, 1 IN X 6-9/32 IN 80 YF-WEIGHT L-FLEX, 500 PE

Courroie en tissu 3M™ 777F, 1 po x 6-9/32 po 80 YF-weight L-Flex, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500468
N° MFR7010298914 3M CLOTH BELT 777F, 1 IN X 6-9/32 IN 80 YF-WEIGHT L-FLEX, 500 PE
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010298914 3M CLOTH BELT 777F, 1 IN X 6-9/32 IN 80 YF-WEIGHT L-FLEX, 500 PE

Courroie en tissu 3M™ 777F, 1 po x 6-9/32 po 80 YF-weight L-Flex, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500468
N° MFR7010298914 3M CLOTH BELT 777F, 1 IN X 6-9/32 IN 80 YF-WEIGHT L-FLEX, 500 PE
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
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.28 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125442039
  • CUP_NON
    00051125442039

Aperçu

Description du fabricant
7010298914 3M COURROIE EN TISSU 777F, 1 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie