Motion
7010533483

3M
7010533483

Disque de ponçage - 1-1/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 40
N° D’ARTICLE MI09500817
N° MFR7010533483
Prix482.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010533483

Disque de ponçage - 1-1/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 40
N° D’ARTICLE MI09500817
N° MFR7010533483
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
Prix482.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    1-1/4 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    AOEM, élimination des revêtements et de la corrosion, composite, revêtement E, finition, meulage, marine, métal, préparation de peinture, apprêt, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010533483
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125524582
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, bois franc, métal, peinture, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125524582

Aperçu

Description du fabricant
7010533483 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.