Motion
7100041320 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 220 POIDS A, 9 PO X 11 PO, 100 PAR INTÉRIEUR

3M
7100041320 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNER

3M™ Feuille de papier 405U, 220 Poids A, 9 po x 11 po, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501067
N° MFR7100041320 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNER
Prix1.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100041320 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNER

3M™ Feuille de papier 405U, 220 Poids A, 9 po x 11 po, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501067
N° MFR7100041320 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 9 IN X 11 IN, 100 PER INNER
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
Prix1.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    11 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869577
  • CUP_NON
    00051125869577

Aperçu

Description du fabricant
7100041320 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium à coupe rapide offre des finitions exceptionnelles
  • Le revêtement résistant à la charge et la construction à couche ouverte minimisent la charge pour une meilleure finition et une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente conformabilité
  • Idéal pour le ponçage de contour
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good