Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051128890615
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau de qualité constante pour les applications de café de bureau et de gobelets chauds en réduisant les sédiments* et le goût et l’odeur de chlore
- Réduit la capacité du calcium et du magnésium à se former sous forme de tartre dur*, ce qui aide à réduire les temps d’arrêt et l’entretien imprévu
- La réduction des sédiments* peut aider à prévenir l’usure de l’équipement
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile