Motion
7000045265 3M MATÉRIAU DE TAMPON DE PLATEAU DE SABLAGE POUR PONCEUSE À COURROIE 28378, 3/4 PO X 7 PO X 1

3M
7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1

3M™ Matériau du plateau de la ponceuse à courroie pour lime 28378, 3/4 po x 7 po x 1/8 po, souple, 10 par sac, 1 sac par caisse
N° D’ARTICLE MI09501729
N° MFR7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1
Price$17.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1

3M™ Matériau du plateau de la ponceuse à courroie pour lime 28378, 3/4 po x 7 po x 1/8 po, souple, 10 par sac, 1 sac par caisse
N° D’ARTICLE MI09501729
N° MFR7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1
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
Price$17.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Poids
    0.217 lb

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283784
  • CUP_NON
    00051141283784

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE PONCEUSE À COURROIE 7000045265 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre un soutien ferme de la courroie pour le meulage et le mélange
  • Matériau robuste et résistant à l’usure qui fait passer les courroies en douceur pour une résistance minimale
  • Disponible dans une gamme de densités et d’épaisseurs pour s’adapter à toutes les applications
  • La fixation PSA facilite le retrait et le remplacement des tampons
  • Peut être coupé pour s’adapter à toutes les tailles de bras de ceinture

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good