Motion
DISQUE 7010365438 3M ROLOC 777F, POIDS 40 YF, TR, 4 PO, MATRICE R400BB, 25

3M
7010365438 3M ROLOC DISC 777F, 40 YF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25

Roloc™ Disque en tissu - 4.0000 po Dia, céramique, 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI09502416
N° MFR7010365438 3M ROLOC DISC 777F, 40 YF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25
Prix3.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365438 3M ROLOC DISC 777F, 40 YF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25

Roloc™ Disque en tissu - 4.0000 po Dia, céramique, 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI09502416
N° MFR7010365438 3M ROLOC DISC 777F, 40 YF-WEIGHT, TR, 4 IN, DIE R400BB, 25
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
Votre prix3.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Séche, humide
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144834679
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051144834679

Aperçu

Description du fabricant
7010365438 3M DISQUES ROLOC 777F, 40
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium s’auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l’oxyde d’aluminium
  • 3M™ Le système d’attache Roloc™ 100 mm permet une fixation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • L’endos en polyester est extrêmement robuste pour soutenir les applications à moyenne pression tout en maintenant une performance constante dans les applications humides et sèches
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau