Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00054007968726
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La cartouche de préfiltre contient un support de technologie de carbone préactivé à membrane intégrée (« I.M.P.A.C.T. ») qui comprend une réduction du chlore/chloramines pour lutter contre la corrosion et aider à protéger la membrane OI
- Comprend un indicateur de diagnostic « intelligent » qui avertit l’opérateur lorsque le système nécessite un entretien
- Conçu pour être extensible sur le terrain, car il peut facilement doubler la production d’OI en ajoutant des têtes d’expansion d’OI et de préfiltre (vendues séparément)
- Le mélange de précision permet au propriétaire du magasin d’entrer le niveau désiré de minéraux dissous pour obtenir de l’eau de qualité de recette.
- La pompe de surpression intégrée offre une longue durée de vie de la pompe, aide à réduire les coûts d’entretien et fonctionne silencieusement
- Capacité d’efficacité RO élevée jusqu’à 80 % de récupération (avec mélange) ce qui permet des économies d’eau élevées
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile
- Le système comprend un préfiltre (modèle HF90-CL-RO) et une membrane OI (modèle HFRO 500)