Motion
7100203596 3M COURROIE EN TISSU 340D, 2 PO X 132 PO, P180 X POIDS, SINE-LOK, PRÉ

3M
7100203596 3M CLOTH BELT 340D, 2 IN X 132 IN, P180 X-WEIGHT, SINE-LOK, PRE

Courroie en tissu 3M™ 340D, 2 po x 132 po, P180 poids X, Sine-Lok, meulage de précision, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502647
N° MFR7100203596 3M CLOTH BELT 340D, 2 IN X 132 IN, P180 X-WEIGHT, SINE-LOK, PRE
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203596 3M CLOTH BELT 340D, 2 IN X 132 IN, P180 X-WEIGHT, SINE-LOK, PRE

Courroie en tissu 3M™ 340D, 2 po x 132 po, P180 poids X, Sine-Lok, meulage de précision, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502647
N° MFR7100203596 3M CLOTH BELT 340D, 2 IN X 132 IN, P180 X-WEIGHT, SINE-LOK, PRE
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
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00068060529763
  • CUP_NON
    00068060529763

Aperçu

Description du fabricant
7100203596 3M COURROIE EN TISSU 340D, 2 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée