Motion
MEULE DE FINITION À BRASURE LASER 7100117397 SCOTCH-BRITE, 3 PO X 3.2 MM X 3/8 I

3M
7100117397 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 3 IN X 3.2 MM X 3/8 I

Scotch-Brite™ Meule de finition Laser Braze, 3 po x 3.2 mm x 3/8 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502902
N° MFR7100117397 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 3 IN X 3.2 MM X 3/8 I
Prix34.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100117397 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 3 IN X 3.2 MM X 3/8 I

Scotch-Brite™ Meule de finition Laser Braze, 3 po x 3.2 mm x 3/8 po, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502902
N° MFR7100117397 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 3 IN X 3.2 MM X 3/8 I
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
Prix34.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.126 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308458027
  • CUP_NON
    00076308458027

Aperçu

Description du fabricant
7100117397 BRASURE LASER SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour mélanger et finir les pièces en bronze au silicium pendant le brasage au laser
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement et prolonge la durée de vie utile
  • Matériau Scotch-Brite™ svelte réduisant le besoin de réétalonnage et d’ajustement
  • Les grains de forme précise 3M offrent un excellent taux de coupe et un fini lisse