Motion
MEULE DE FINITION À BRASAGE LASER 7100136379 SCOTCH-BRITE, 8 PO X 4 MM X 1 PO,

3M
7100136379 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 4 MM X 1 IN,

Scotch-Brite™ Roue de finition Laser Braze, 8 po x 4 mm x 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503134
N° MFR7100136379 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 4 MM X 1 IN,
Prix209.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100136379 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 4 MM X 1 IN,

Scotch-Brite™ Roue de finition Laser Braze, 8 po x 4 mm x 1 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503134
N° MFR7100136379 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 4 MM X 1 IN,
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
Prix209.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.157 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308772161
  • CUP_NON
    00076308772161

Aperçu

Description du fabricant
7100136379 BRASURE LASER SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour mélanger et finir les pièces en bronze au silicium pendant le brasage au laser
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement et prolonge la durée de vie utile
  • Matériau Scotch-Brite™ svelte réduisant le besoin de réétalonnage et d’ajustement
  • Les grains de forme précise 3M offrent un excellent taux de coupe et un fini lisse