Motion
JANTES UNITISÉES 7100188590 SCOTCH-BRITE, 2 PO X 1/4 PO X 1/16 PO, 2S PI

3M
7100188590 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 1/4 IN X 1/16 IN, 2S FI

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 2 po x 1/4 po x 1/16 po, 2S AIG, 60 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09503582
N° MFR7100188590 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 1/4 IN X 1/16 IN, 2S FI
Prix10.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188590 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 1/4 IN X 1/16 IN, 2S FI

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 2 po x 1/4 po x 1/16 po, 2S AIG, 60 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09503582
N° MFR7100188590 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 1/4 IN X 1/16 IN, 2S FI
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
Prix10.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unifiée non tissée et ébavurique 7100188590 Scotch-Brite EXL est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 2 po, une épaisseur de meule de 1/4 po et un diamètre de trou central de 1/16 po dans un grain fin 2S , adapté à la finition de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060056769
  • CUP_NON
    00638060056769

Aperçu

Description du fabricant
7100188590 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur