Motion
7100178215

3M
7100178215

Disque de ponçage - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09504277
N° MFR7100178215
Prix9.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178215

Disque de ponçage - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09504277
N° MFR7100178215

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Meulage de soudure - Ébavurage - Meulage - Préparation de surface - Biseautage et gougeage arrière - Finition
  • Type de pièce jointe
    GL
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    GL
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100178215
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    GL
  • CUP_NON
    00638060297919

Aperçu

Description du fabricant
7100178215 3M DISQUE DE FIBRES 782C, GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.