Motion
7100178275

3M
7100178275

Disque de ponçage - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09504279
N° MFR7100178275
Prix10.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178275

Disque de ponçage - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09504279
N° MFR7100178275
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
Prix10.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Gougeage du biseau et du dos, ébarbage, biseautage des bords, finition, préparation de surface, meulage de soudure
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100178275
  • Application du matériel
    Aluminium, alliage à haute teneur en nickel, acier inoxydable, titane, zircone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    GL
  • CUP_NON
    00638060297940

Aperçu

Description du fabricant
7100178275 3M DISQUE DE FIBRES 787C, GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.