Motion
7100185231

3M
7100185231

Disque de ponçage - 9-1/8 po de diamètre, 0.8750 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09504371
N° MFR7100185231
Prix10.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100185231

Disque de ponçage - 9-1/8 po de diamètre, 0.8750 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09504371
N° MFR7100185231
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
Prix10.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Meulage - Meulage de soudure - Biseautage et gougeage arrière - Finition - Préparation de la surface - Ébarbage
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100185231
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060303832

Aperçu

Description du fabricant
7100185231 3M DISQUE DE FIBRES 782C, 9-1/8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.